Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita 821549-5 Ausrüstungstasche/-koffer Schwarz, Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita 821549-5 Ausrüstungstasche/-koffer Schwarz, Blau
Makita 821549-5 Ausrüstungstasche/-koffer Schwarz, Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE4-85243578
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     821549-5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kunststoff-Koffer
Kunststoffkoffer
Makita Ersatzteile
Werkzeugbox
Das verknüpfbare Koffersystem von Makita, zum sicheren Transport von Maschinen und Zubehör.
Der MAKPAC dient dem sicheren verstauen und transportieren von Maschinen und Zubehör. Der Deckel kann mit den zwei vorderen Verschlüssen sicher verschlossen werden. Diese und zwei weitere Verschlüsse dienen zugleich der Verbindung zu einem weiteren MAKPAC oder einer Toolbox. Mit dem breiten Tragegriff kann der MAKPAC angenehm getragen werden.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Gewicht und Abmessungen
Breite
395 mm
Tiefe
295 mm
Höhe
105 mm
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,74*
€ 27,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,71*
€ 25,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,69*
€ 24,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,26*
€ 24,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,24*
€ 22,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,56*
€ 19,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.