Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-W064481 Herst.-Nr.: P-00103 EAN/GTIN: 0088381913348 |
| |
|
| | |
| Geeignet für den Vorschliff auf Holz- und Metalloberflächen Schleifband mit einer mittelgroben 80er Körnung für den Zwischenschliff auf Holz- und Metalloberflächen. Ideal für schwer zugängliche Bereiche. Garantiert ein gleichmäßiges Ergebnis. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 30 mm | | Tiefe | 533 mm | Technische Details | Produkttyp | Schleifgurt | | Vorgesehene Verwendung | Schleifen | | Schleifmachine Sorte | Bandschleifmaschine | | Schmirgel-Oberflächen | Metall, Holz | | Markenkompatibilität | Makita | | Körnung | 80 | | Form der Schmirgelplatte | Rechteckig |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 3,45* | € 5,05* | | | | | | | | | | | | pro Packung | € 5,90* | ab € 3,35* | € 5,16* | | | | | 18 Tage | | | | | pro Satz | € 5,99* | ab € 3,64* | € 5,22* | | | | | 15 Tage | | | | | pro Stück | € 7,90* | ab € 3,46* | € 5,23* | | | | | 20 Tage | | | | | pro Stück | € 5,90* | ab € 4,03* | € 5,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,69* pro Stück) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|