Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MENNEKES 824 Elektrischer Steckdosenkoppler 63 A 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MENNEKES 824 Elektrischer Steckdosenkoppler 63 A 4
MENNEKES 824 Elektrischer Steckdosenkoppler 63 A 4
Artikel-Nr.:
     CIDE4-85164483
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     824
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CEE Wandgerätestecker
Anbaugerätestecker
Aufbaugerätestecker
Flanschgerätestecker
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
110 mm
Tiefe
86 mm
Höhe
106 mm
Technische Details
Stromstärke
63 A
Anzahl der Pole
4
Anzahl Fassungen
1
Spannung
500 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Wasserfest
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 180,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 205,85*
€ 244,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 202,95*
€ 241,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 195,72*
€ 232,9068
pro Stück
ab 10 Stück
€ 189,65*
€ 225,6835
pro Stück
ab 500 Stück
€ 180,41*
€ 214,6879
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MENNEKES Elektrotechnik
41416
ab € 4,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.