Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Victorinox Swiss Tool X Multi-Tool-Zange Taschengröße 23 Werkzeug Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Victorinox Swiss Tool X Multi-Tool-Zange Taschengröße 23 Werkzeug Grau
Victorinox Swiss Tool X Multi-Tool-Zange Taschengröße 23 Werkzeug Grau
Victorinox Swiss Tool X Multi-Tool-Zange Taschengröße 23 Werkzeug Grau
Victorinox Swiss Tool X Multi-Tool-Zange Taschengröße 23 Werkzeug Grau
Victorinox Swiss Tool X Multi-Tool-Zange Taschengröße 23 Werkzeug Grau
Victorinox Swiss Tool X Multi-Tool-Zange Taschengröße 23 Werkzeug Grau
Victorinox Swiss Tool X Multi-Tool-Zange Taschengröße 23 Werkzeug Grau
Victorinox Swiss Tool X Multi-Tool-Zange Taschengröße 23 Werkzeug Grau
Victorinox Swiss Tool X Multi-Tool-Zange Taschengröße 23 Werkzeug Grau
Victorinox Swiss Tool X Multi-Tool-Zange Taschengröße 23 Werkzeug Grau
Victorinox Swiss Tool X Multi-Tool-Zange Taschengröße 23 Werkzeug Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE4-85144417
Hersteller:
     Victorinox
Herst.-Nr.:
     3.0327.N
EAN/GTIN:
     7611160301772
Suchbegriffe:
Multi-Tool
Multitool
victorinox multitool
multi tool
Weitere Informationen:
Technische Details
Multitool-Typ
Taschengröße
Anzahl Werkzeuge
23 Werkzeug
Multi-Tool Funktion
Farhrradfahren, Boot fahren, Camping, Notfall, Fishing, Gärtnern, Haushaltsgeräte, Jagen, Off-road, Aufklärung, Handel
Anzahl der Klingen
1
Anzahl der Schraubendreher
5
Säge enthalten
Ja
Feile enthalten
Ja
Zangen enthalten
Ja
Kabelschneider enthalten
Ja
Öffner enthalten
Ja
Tool-Verriegelung
Ja
Isolierzange enthalten
Ja
Elektrische Quetschzange enthalten
Ja
Scheren
Ja
Kaliberwerkzeug enthalten
Ja
Messer enthalten
Ja
Meißel enthalten
Ja
Lineal
Ja
Lineallänge
230 mm
Enthaltenes Sägeblatt
Metallsägeblatt, Holz-Sägeblatt
Leistung Dateihilfsmittel
Metallverarbeitung
Zangentypen enthalten
Spitzzange, Normale Zangen
Unterstützte Drahtschneidetypen
Hard-wire, Weichkabel
Enthaltene(r) Öffner
Flaschenöffner, Dosenöffner, Kistenöffner
Gewicht und Abmessungen
Breite
35 mm
Länge (mm)
115 mm
Höhe
21 mm
Gewicht
290 g
Lieferumfang
Tragetasche
Ja
Material
Material
Stahl
Farbe
Produktfarbe
Grau
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 111,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,29*
€ 165,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,90*
€ 164,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,12*
€ 160,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,87*
€ 152,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,02*
€ 132,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.