Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALLNET ALL8089v1 Unmanaged L2 Fast Ethernet (10/100) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ALLNET ALL8089v1 Unmanaged L2 Fast Ethernet (10/100) Schwarz
ALLNET ALL8089v1 Unmanaged L2 Fast Ethernet (10/100) Schwarz
ALLNET ALL8089v1 Unmanaged L2 Fast Ethernet (10/100) Schwarz
ALLNET ALL8089v1 Unmanaged L2 Fast Ethernet (10/100) Schwarz
ALLNET ALL8089v1 Unmanaged L2 Fast Ethernet (10/100) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-84955117
Hersteller:
     ALLNET
Herst.-Nr.:
     ALL8089V1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Business-Switch
SoHo-Switch
soho switch
Dieser sehr kompakte Switch ist speziell für den Einsatz im SoHo-Umfeld geeignet. Die acht RJ45 Netzwerk Ports erkennen automatisch die Übertragungsrate der angeschlossenen Geräte (10 oder 100Mbit/s). Durch den Full- und Half-Duplex Betrieb stehen maximal 200 Mbit/s pro Port zu Verfügung. Durch die kompakte Bauform und der Möglichkeit zur Wandmontage kann der ALLNET ALL8089 sehr unauffällig installiert werden.
Weitere Informationen:
Sicherheit
MAC Adressen Filtern
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Kunststoff
LED-Anzeigen
Aktivität, Link, Leistung
Wandmontage
Ja
Zertifizierung
CE; FCC Class A
Management-Funktionen
Switch-Typ
Unmanaged
Switch-Ebene
L2
Gewicht und Abmessungen
Breite
190 mm
Tiefe
85 mm
Höhe
10 mm
Gewicht
280 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 90 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 90 %
Energie
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
Stromverbrauch (max.)
5 W
Datenübertragung
MAC-Adressentabelle
1024 Eintragungen
Routing-/Switching-Kapazität
0.2 Gbit/s
Durchgang
100 Mpps
Transferrate
200 Mpps
Store-and-Forward
Ja
Datenpaket-Pufferspeicher
0.156 MB
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.3,IEEE 802.3u,IEEE 802.3x
Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie
10BASE-T,100BASE-TX
Vollduplex
Ja
Halb-Duplex
Ja
Unterstützung Datenflusssteuerung
Ja
Auto MDI/MDI-X
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100 Mbit/s
Auto-Negotiation-Funktion
Ja
Selbstlernen von MAC-Adressen unterstützt
Ja
Auto-Alterung von MAC-Adressen unterstützt
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports
8
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ
Fast Ethernet (10/100)
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 11,84*
  
Preis gilt ab 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,85*
€ 14,10
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,84*
€ 14,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,86*
€ 12,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,63*
€ 12,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,44*
€ 12,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,20*
€ 10,95
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 8,13*
€ 9,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.