Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RZB FLAT POLYMERO KREIS XXL Deckenbeleuchtung LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RZB FLAT POLYMERO KREIS XXL Deckenbeleuchtung LED
RZB FLAT POLYMERO KREIS XXL Deckenbeleuchtung LED
Artikel-Nr.:
     CIDE4-84911490
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     311697.002.1.76
EAN/GTIN:
     4051859034896
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Durchschnittliche Umgebungstemperatur
25 °C
Design
Produktfarbe
Weiß
Empfohlene Platzierung
Universal
Form
Rund
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP40
Schutzart
I
Code mechanischer Aufprallschutz
IK07
Zertifizierung
CE , EAC
Lampen
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Farbtemperatur
4000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
50000 h
Lichtleistung
10400 lm
Strahlungswinkel
180 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Beleuchtungseffizienz
104 lm/W
Gewicht und Abmessungen
Höhe
150 mm
Gewicht
17930 g
Durchmesser
1040 mm
Energie
Energiequelle
AC
Leistung
100 W
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsspannung
220 - 240 V
Operatierender Strom
106 A
Einschaltzeit
200 ms
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 878,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 985,14*
€ 1.172,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 983,43*
€ 1.170,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 927,27*
€ 1.103,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 902,61*
€ 1.074,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 878,70*
€ 1.045,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.