Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay PR03000201001JAC00 Widerstand 1000 Ohm Metall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vishay PR03000201001JAC00 Widerstand 1000 Ohm Metall
Vishay PR03000201001JAC00 Widerstand 1000 Ohm Metall
Artikel-Nr.:
     CIDE4-84883395
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     PR03000201001JAC00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Metallfilmwiderstand
Metallschichtwiderstand
drahtwiderstand 3w
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Metall
Interner Widerstand
1000 Ohm
Leistung
3 W
Befestigungstyp
Surface Mount Device (SMD)
Toleranz
5 %
Spannung
750 V
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0772*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,941*
€ 1,11979
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,2813*
€ 0,33475
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2552*
€ 0,30369
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1798*
€ 0,21396
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1382*
€ 0,16446
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1074*
€ 0,12781
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1001*
€ 0,11912
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0772*
€ 0,09187
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.