Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eurolite 80901160 Projektionsleinwand 2,74 m (108") 16:9


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eurolite 80901160 Projektionsleinwand 2,74 m (108") 16:9
Eurolite 80901160 Projektionsleinwand 2,74 m (108") 16:9
Eurolite 80901160 Projektionsleinwand 2,74 m (108") 16:9
Eurolite 80901160 Projektionsleinwand 2,74 m (108") 16:9
Artikel-Nr.:
     CIDE4-84684870
Hersteller:
     Eurolite
Herst.-Nr.:
     80901160
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beamerleinwand
Beamerleinwände
Bildleinwand
Bildleinwände
Weitere Informationen:
Leistungen
Diagonal
108 "
Natives Seitenverhältnis
16:9
Einsehbare Bildschirmhöhe (H)
2400 mm
Einsehbare Bildschirmbreite (B)
1350 mm
Antriebstyp
Motorisiert
Projektionswand Rolldauer (hoch/runter)
50 s
Leuchtdichtefaktor
1
Sichtwinkel
100 °
Gewicht und Abmessungen
Breite
2730 mm
Tiefe
90 mm
Höhe
90 mm
Gewicht
8250 g
Design
Befestigungstyp
Decke/Wand
Produktfarbe
Weiß
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
2880 mm
Verpackungstiefe
130 mm
Verpackungshöhe
130 mm
Paketgewicht
12100 g
Energie
Eingangsspannung
230 V
Eingangsfrequenz
50 Hz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 254,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 306,17*
€ 364,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 301,91*
€ 359,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 270,63*
€ 322,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 268,53*
€ 319,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 254,04*
€ 302,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.