Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AVX TPS 3225 47/10 - SMD-Tantal , 47µF, 10V Kondensator Braun Festkondensator Planar Gleichstrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AVX TPS 3225 47/10 - SMD-Tantal , 47µF, 10V Kondensator Braun Festkondensator Planar Gleichstrom
AVX TPS 3225 47/10 - SMD-Tantal , 47µF, 10V Kondensator Braun Festkondensator Planar Gleichstrom
Artikel-Nr.:
     CIDE4-84678982
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     TPSB476K010R0250
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Weitere Informationen:
Merkmale
Kondensatortyp
Festkondensator
Dielektrischer Typ
Tantalum
Befestigungstyp
Oberfläche
Formfaktor
Planar
Produktfarbe
Braun
Netzteiltyp
Gleichstrom
Belastbarkeit
47000 nF
Spannung
10 V
Toleranz
10 %
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,174*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,651*
€ 0,77469
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,479*
€ 0,57001
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,459*
€ 0,54621
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,334*
€ 0,39746
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,304*
€ 0,36176
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,253*
€ 0,30107
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,217*
€ 0,25823
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,214*
€ 0,25466
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,174*
€ 0,20706
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KYOCERA AVX
TPSB476K010R0350
ab € 0,168*
Ähnlich
KYOCERA AVX
TPSB476K010R0650
ab € 0,139*
Ähnlich
KYOCERA AVX
TPSB476K010R0350
ab € 0,259*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.