Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AVX TPS 3216 22/6,3 - SMD-Tantal , 22µF, 6,3V Kondensator Braun Festkondensator Planar Gleichstrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AVX TPS 3216 22/6,3 - SMD-Tantal , 22µF, 6,3V Kondensator Braun Festkondensator Planar Gleichstrom
AVX TPS 3216 22/6,3 - SMD-Tantal , 22µF, 6,3V Kondensator Braun Festkondensator Planar Gleichstrom
Artikel-Nr.:
     CIDE4-84667812
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     TPSA226K006R0900
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Weitere Informationen:
Merkmale
Kondensatortyp
Festkondensator
Dielektrischer Typ
Tantalum
Befestigungstyp
Oberfläche
Formfaktor
Planar
Produktfarbe
Braun
Netzteiltyp
Gleichstrom
Belastbarkeit
22000 nF
Spannung
6.3 V
Toleranz
10 %
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0914*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,2856*
€ 0,33986
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1892*
€ 0,22515
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,147*
€ 0,17493
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1414*
€ 0,16827
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1148*
€ 0,13661
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0914*
€ 0,10877
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KYOCERA AVX
TRJA226K006R0900
ab € 0,295*
Ähnlich
Vishay
TR3A226K6R3C1000
ab € 0,256*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.