| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE4-84562836 Herst.-Nr.: 10020733 EAN/GTIN: 4052025207335 |
| |
|
| | |
| Der Nistkasten mit 3 Nistkammern eignet sich vornehmlich für Spatzen und Sperlinge. Hin und wieder werden sie jedoch auch von Meisenarten bezogen. Die Kammern sind mit Türen ausgestattet, welche hochgeschoben werden können. Auf diesem Weg lässt sich das Vogelhaus nach der Brutzeit bequem reinigen. Nistkästen schützen Jungvögel vor gefährlichen Fressfeinden, starkem Regen und Wind. Im Garten aufgehängt, können Sie die Vogelfamilien beobachten und sehen mit etwas Glück erste Flugversuche. Der Sperlingskasten ist aus hellem Echtholz gefertigt.
Weitere Informationen: Lieferumfang | Anzahl | 1 | Gewicht und Abmessungen | Breite | 117 mm | | Tiefe | 110 mm | | Höhe | 200 mm | | Gewicht | 15000 g | Merkmale | Befestigungstyp | Hängend | | Produktfarbe | Holz | | Gehäusematerial | Holz | | Sichtfenster | Ja | | Anzahl der Fenster | 1 | | Einfach zu säubern | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |