Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BROTECT 2704271 Display-/Rückseitenschutz für Smartphones Klare Bildschirmschutzfolie RIM


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
BROTECT 2704271 Display-/Rückseitenschutz für Smartphones Klare Bildschirmschutzfolie RIM
BROTECT 2704271 Display-/Rückseitenschutz für Smartphones Klare Bildschirmschutzfolie RIM
BROTECT 2704271 Display-/Rückseitenschutz für Smartphones Klare Bildschirmschutzfolie RIM
BROTECT 2704271 Display-/Rückseitenschutz für Smartphones Klare Bildschirmschutzfolie RIM
BROTECT 2704271 Display-/Rückseitenschutz für Smartphones Klare Bildschirmschutzfolie RIM
Artikel-Nr.:
     CIDE4-82805631
Hersteller:
     BROTECT
Herst.-Nr.:
     2704271
EAN/GTIN:
     4251212579754
Suchbegriffe:
BlackBerry Smartphone Displayschutz...
BlackBerry Smartphone Schutzfolie
BlackBerry Smartphone Schutzglas
Displayfolie
Weitere Informationen:
Leistungen
Produktfarbe
Transparent
Anti-Fingerprint Oberfläche
Ja
Merkmale
Schutzart
Klare Bildschirmschutzfolie
Markenkompatibilität
RIM
Kompatibilität
BlackBerry Torch 9800
Ursprungsland
Deutschland
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,42*
  
Preis gilt ab 7.500 Beutel
1 Beutel enthält 1 Stück (ab € 4,42* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 8,11*
€ 9,65
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 7,30*
€ 8,69
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 6,54*
€ 7,78
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 6,32*
€ 7,52
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 5,80*
€ 6,90
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 5,64*
€ 6,71
pro Beutel
ab 250 Beutel
€ 5,61*
€ 6,68
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 5,44*
€ 6,47
pro Beutel
ab 7500 Beutel
€ 4,42*
€ 5,26
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bedifol
1804271
ab € 4,12*
Ähnlich
Bedifol
1904271
ab € 4,12*
Ähnlich
Bedifol
2104271
ab € 6,11*
Ähnlich
Bedifol
2004271
ab € 6,09*
Ähnlich
Bedifol
2904271
ab € 6,01*
Ähnlich
Bedifol
3504271
ab € 6,98*
Ähnlich
Bedifol
2804271
ab € 6,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.