Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALLNET ALL-PR4014 Kabelrouter Gigabit Ethernet Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ALLNET ALL-PR4014 Kabelrouter Gigabit Ethernet Schwarz
ALLNET ALL-PR4014 Kabelrouter Gigabit Ethernet Schwarz
ALLNET ALL-PR4014 Kabelrouter Gigabit Ethernet Schwarz
ALLNET ALL-PR4014 Kabelrouter Gigabit Ethernet Schwarz
ALLNET ALL-PR4014 Kabelrouter Gigabit Ethernet Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-80422344
Hersteller:
     ALLNET
Herst.-Nr.:
     ALL-PR4014P
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Router
WLAN Router
Wireless Lan Router
wlan router vlan
ALL-PR4014P ist ein 4 Gigabit PSE (Power Source Equipment) LAN-Ports & 1 Gigabit (Powered Device) WAN-Port PoE+ NAT-Router, der für kleine und mittlere Netzwerkumgebungen entwickelt wurde, um die Netzwerkverbindung zu stärken. Dieses Produkt hat eine kompakte Größe und ist daher ideal für Desktop-Anwender mit begrenztem Platzangebot. IEEE 802.3at Power over Ethernet (PoE) PSE- und PD-Anschlüsse ALL-PR4014P verfügt über 4-Port PoE+ IEEE 802.3at mit einer Leistung von bis zu 30 Watt pro Port. Der Router kann optional auch mit dem mitgelieferten Netzteil 100~240V/AC betrieben werden. Der interessanteste Anwendungsbereich ist, dass der PoE Router per PoE gespeist werden kann und gleichzeitig bis zu 4 Endgeräte mit PoE Strom versorgt werden können. Durch die Integration vom ALL-PR4014P in bestehende Netzwerke können auf einfache Weise Netzwerkprodukte wie Access Points und IP-Kameras einfach verwaltet und eingerichtet werden. Wireless LAN Netzwerke können auf einfache Weise installiert werden wo die bestehenden Netzwerkverkabelungen einfach weitergenutzt werden können. Die Netzwerkadministratoren müssen keine schweren AC-Netzadapter mehr verwenden. Die Stromzufuhr kann natürlich über managebare optionale ALLNET Switche jederzeit per Remote EIN/AUS geschaltet werden. Wenn der ALL-PR4014P mit einer PSE an den PD-WAN-Port angeschlossen wird, kann er auch ohne externes Netzteil mit Spannungsversorgung betrieben werden, so dass keine Steckdose für den Router benötigt wird.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Kunststoff
LED-Anzeigen
Aktivität, Link, PoE, Leistung
Ein-/Ausschalter
Ja
Management-Funktionen
Web-basiertes Management
Ja
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Prioritätszuordnung
Ja
WAN-Verbindung
Ethernet-WAN
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
130 mm
Tiefe
100 mm
Höhe
25 mm
Protokolle
DMZ-Unterstützung
Ja
Merkmale
Eingebauter Prozessor
Ja
Prozessortaktfrequenz
880 MHz
Zertifizierung
CE, FCC
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
4
Anzahl Gigabit Ethernet (Kupfer) Anschlüsse
1
Anzahl Power over Ethernet (PoE) Anschlüsse
4
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
30 W
Energiequelle
PoE
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 90 %
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
Ethernet Schnittstellen Typ
Gigabit Ethernet
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Multicast Unterstützung
Ja
Sicherheit
Firewall
Ja
MAC-Adressentabelle
2000 Eintragungen
MAC Adressen Filtern
Ja
URL-Filterung
Ja
IP-Adressen Filter
Ja
NEtzwerkadressenübersetzung (NAT)
Ja
Weitere Suchbegriffe: wlan router, vpn wlan router
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 116,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,41*
€ 177,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,30*
€ 172,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,84*
€ 156,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,63*
€ 153,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,41*
€ 138,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.