Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GRAINE CREATIVE 261849 Töpferei-/ Modellier-Material Mehrfarbig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GRAINE CREATIVE 261849 Töpferei-/ Modellier-Material Mehrfarbig
GRAINE CREATIVE 261849 Töpferei-/ Modellier-Material Mehrfarbig
Artikel-Nr.:
     CIDE4-80415416
Hersteller:
     GRAINE CREATIVE
Herst.-Nr.:
     261849
EAN/GTIN:
     4007817017296
Suchbegriffe:
Modellier-Masse
Modelliermasse
modelliermasse fimo weiß
modellier-masse fimo
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Mehrfarbig
Minimale Anzahl an Spielern
1
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
14 Jahr(e)
Empfohlenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Material
Modelliermasse
Ursprungsland
Deutschland
Details Zielpublikum
Teenager
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
400 mm
Verpackungstiefe
420 mm
Verpackungshöhe
560 mm
Paketgewicht
25000 g
Lieferanteneigenschaften
Typ Gewerbeeinheit
Anzeigeeinheit
Saisonal
Dauerhaft
(cdm) Zusätzliche Verwendung
Drinnen
(cdm) Elterliche Anwesenheit
Nein
Verpackungssprachen (ISO 639-Format)
Multi
Handbuchsprachen (ISO 639-Format)
Multi
Weitere Suchbegriffe: modelliermasse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 397,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 492,39*
€ 585,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 475,03*
€ 565,29
pro Stück
ab 4 Stück
€ 472,48*
€ 562,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 449,17*
€ 534,51
pro Stück
ab 6 Stück
€ 446,74*
€ 531,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 434,35*
€ 516,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 397,83*
€ 473,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.