Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cisco NXN-K3P-2X= Netzwerkkarte Eingebaut Faser 25000 Mbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cisco NXN-K3P-2X= Netzwerkkarte Eingebaut Faser 25000 Mbit/s
Artikel-Nr.:
     CIDE4-80323073
Hersteller:
     Cisco
Herst.-Nr.:
     NXN-K3P-2X=
EAN/GTIN:
     889728321174
Suchbegriffe:
Fibre Channel Controller
Fibre Channel Karte
Fibre Channel Netzwerkkarte
fibre channel karte cisco
Weitere Informationen:
Design
Eingebaut
Ja
Komponente für
Netzvermittlung
Produktfarbe
Schwarz
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Hostschnittstelle
PCI Express
Schnittstelle
Faser
Anzahl Faseranschlüsse
2
Optischer Kabelverbinder
SFP28
PCI version
3.0
Netzwerk
Maximale Datenübertragungsrate
25000 Mbit/s
Ethernet Schnittstellen Typ
25 Gigabit Ethernet
Weitere Suchbegriffe: fibre channel controller, Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.580,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.725,53*
€ 2.053,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.720,87*
€ 2.047,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.667,29*
€ 1.984,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.626,43*
€ 1.935,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.580,93*
€ 1.881,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.