Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PanzerGlass ® CamSlider® Displayschutz iPhone 12 Pro Max | Edge-to-Edge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PanzerGlass ® CamSlider® Displayschutz iPhone 12 Pro Max | Edge-to-Edge
PanzerGlass ® CamSlider® Displayschutz iPhone 12 Pro Max | Edge-to-Edge
PanzerGlass ® CamSlider® Displayschutz iPhone 12 Pro Max | Edge-to-Edge
PanzerGlass ® CamSlider® Displayschutz iPhone 12 Pro Max | Edge-to-Edge
PanzerGlass ® CamSlider® Displayschutz iPhone 12 Pro Max | Edge-to-Edge
PanzerGlass ® CamSlider® Displayschutz iPhone 12 Pro Max | Edge-to-Edge
PanzerGlass ® CamSlider® Displayschutz iPhone 12 Pro Max | Edge-to-Edge
PanzerGlass ® CamSlider® Displayschutz iPhone 12 Pro Max | Edge-to-Edge
PanzerGlass ® CamSlider® Displayschutz iPhone 12 Pro Max | Edge-to-Edge
PanzerGlass ® CamSlider® Displayschutz iPhone 12 Pro Max | Edge-to-Edge
Artikel-Nr.:
     CIDE4-80266786
Hersteller:
     PanzerGlass
Herst.-Nr.:
     2715
EAN/GTIN:
     5711724027154
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien
Schütze Dein iPhone und Deine Privatsphäre mit dem Original PanzerGlass™-Displayschutz mit integrierter Kameraabdeckung. Eine einfache Wischbewegung nach links oder rechts verschließt die Frontkamera oder gibt sie wieder frei. Für vollkommen private Momente wann immer Du sie wünschst.


Perfekten Schutz Deines Displays vor ärgerlichen Bruchschäden durch Stürze garantiert das stoß- und kratzfeste, bis zu 0,4mm starke Schutzglas. Es ist eingebettet in eine weiche Silikonschicht für eine sichere Haftung am Display und eine feine Filmschicht, die als Splitterschutz dient. Die innovative Oberflächenbeschichtung wirkt schmutzabweisend, reduziert unschöne Fingerabdrücke und wirkt aktiv gegen Keime. So werden bis zu 99,99% aller herkömmlichen Oberflächenbakterien wirksam neutralisiert.


Das Edge-to-Edge-Modell ist an die gesamte Fläche des Displays von Kante zu Kante exakt angepasst und kann im Handumdrehen installiert werden. Für einen sicheren Rundumschutz bleibt genügend Platz für eine geeignete Schutzhülle.


Der Schutz Deines teuren elektronischen Begleiters ist unsere Herzensaufgabe.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Reinigungstuch
Ja
Reinigungs-Set
Ja
Trocken abwischen
Ja
Feucht abwischen
Ja
Gewicht und Abmessungen
Bildumfang HxW
156.71 x 73.95 mm
Dicke
0.61 mm
Gewicht
25 g
Verpackungsbreite
108 mm
Verpackungstiefe
12 mm
Verpackungshöhe
195 mm
Paketgewicht
73 g
Leistungen
Produktfarbe
Transparent
Material
Gehärtetes Glas, Polyethylenterephthalat
Trockene Anwendung
Ja
Blasenfreie Anwendung
Ja
Einfache Anwendung
Ja
Leichte Entfernbarkeit
Ja
Einfach zu säubern
Ja
Abgerundete Kanten
Ja
Anti-Fingerprint Oberfläche
Ja
Markenspezifische Technologien
MicroFracture, Camslider
Fettabweisende Beschichtung
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
7007190000
Merkmale
Schutzart
Klare Bildschirmschutzfolie
Markenkompatibilität
Apple
Kompatibilität
Apple - iPhone 12 Pro Max
Maximale Bildschirmgröße
6.7 "
Schutzfunktion
Kratzresistent, Schockresistent, Antibakteriell
Gerätetyp
Handy/Smartphone
Installationstyp
Vollständig klebend
Ursprungsland
China
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 32,36*
  
Preis gilt ab 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 32,36*
€ 38,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,00*
€ 36,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,61*
€ 35,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,79*
€ 33,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,32*
€ 27,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.