Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PanzerGlass ® Displayschutzglas Apple iPhone 12 | 12 Pro | Standard Fit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PanzerGlass ® Displayschutzglas Apple iPhone 12 | 12 Pro | Standard Fit
PanzerGlass ® Displayschutzglas Apple iPhone 12 | 12 Pro | Standard Fit
PanzerGlass ® Displayschutzglas Apple iPhone 12 | 12 Pro | Standard Fit
PanzerGlass ® Displayschutzglas Apple iPhone 12 | 12 Pro | Standard Fit
PanzerGlass ® Displayschutzglas Apple iPhone 12 | 12 Pro | Standard Fit
PanzerGlass ® Displayschutzglas Apple iPhone 12 | 12 Pro | Standard Fit
PanzerGlass ® Displayschutzglas Apple iPhone 12 | 12 Pro | Standard Fit
PanzerGlass ® Displayschutzglas Apple iPhone 12 | 12 Pro | Standard Fit
PanzerGlass ® Displayschutzglas Apple iPhone 12 | 12 Pro | Standard Fit
Artikel-Nr.:
     CIDE4-80266777
Hersteller:
     PanzerGlass
Herst.-Nr.:
     2708
EAN/GTIN:
     5711724027086
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien
Mit dem kratz- und stoßfesten Schutzglas von PanzerGlass™ ist das Display Deines iPhones verlässlich geschützt vor Schäden, die bei Stürzen oder Stößen entstehen können.


Die spezielle Beschichtung des Displayschutzglases ist wischfest, reduziert Fingerabdrücke und Flecken und wirkt darüber hinaus antibakteriell. Auf diese Weise werden bis zu 99,99% der häufigsten Oberflächenbakterien eliminiert. Das Displayschutzglas von PanzerGlass™ lässt sich schnell und einfach installieren. Danach kannst Du entspannt dem sicheren Schutz vertrauen, selbst wenn das Smartphone einmal auf harten Boden fällt.


Das Standard Fit-Displayschutzglas deckt den aktiven Teil Deines Displays ab.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Reinigungstuch
Ja
Reinigungs-Set
Ja
Trocken abwischen
Ja
Feucht abwischen
Ja
Gewicht und Abmessungen
Bildumfang HxW
142.65 x 67.43 mm
Dicke
0.51 mm
Gewicht
11 g
Verpackungsbreite
108 mm
Verpackungstiefe
12 mm
Verpackungshöhe
195 mm
Paketgewicht
52 g
Leistungen
Produktfarbe
Transparent
Material
Gehärtetes Glas, Polyethylenterephthalat
Trockene Anwendung
Ja
Blasenfreie Anwendung
Ja
Einfache Anwendung
Ja
Leichte Entfernbarkeit
Ja
Einfach zu säubern
Ja
Abgerundete Kanten
Ja
Anti-Fingerprint Oberfläche
Ja
Markenspezifische Technologien
Super+
Fettabweisende Beschichtung
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
7007190000
Merkmale
Schutzart
Klare Bildschirmschutzfolie
Markenkompatibilität
Apple
Kompatibilität
Apple - iPhone 12, Apple - iPhone 12 Pro
Maximale Bildschirmgröße
6.1 "
Schutzfunktion
Kratzresistent, Schockresistent, Antibakteriell
Gerätetyp
Handy/Smartphone
Installationstyp
Vollständig klebend
Ursprungsland
China
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,89*
€ 21,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,71*
€ 21,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,79*
€ 19,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,14*
€ 19,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,11*
€ 17,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,81*
€ 15,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.