| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE4-80252779 Herst.-Nr.: 104187 EAN/GTIN: 4053199008544 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Länge (mm) | 20 mm | Merkmale | Typ | Schraube | | Material | Stahl | | Verbindender thread type | M3.5 | | Kopfform | Rundkopf | | Produktfarbe | Metallisch |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN 84 Zylinderschraube, DIN EN ISO 1207, ISO 1207, Schlitzschraube DIN 84, Schlitzschraube DIN EN ISO 1207, Schlitzschraube ISO 1207, Schraube DIN 84, Schraube DIN EN ISO 1207, Schraube ISO 1207, Zylinderkopfschraube DIN 84, Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 1207, Zylinderkopfschraube ISO 1207, Zylinderschraube DIN 84, Zylinderschraube DIN EN ISO 1207, Zylinderschraube ISO 1207, schraube din 84 galv. verzinkt, din 84, din 84 5x20 |
| | |
| |