Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > Artikel

Ravensburger 4005556150182


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ravensburger 4005556150182
Ravensburger 4005556150182
Ravensburger 4005556150182
Ravensburger 4005556150182
Artikel-Nr.:
     CIDE4-80145647
Hersteller:
     Ravensburger
Herst.-Nr.:
     15018
EAN/GTIN:
     4005556150182
Suchbegriffe:
Puzzel-Spiele
Puzzelspiele
Puzzle-Spiele
Puzzles
Weitere Informationen:
Lieferanteneigenschaften
Montage erforderlich
Ja
(cdm) Verfügbarkeitsdauer von Ersatzteilen
24
(cdm) Rückgewonnener neuer Tropfen
Neu
Typ Gewerbeeinheit
Verbrauchereinheit einzeln
Sonstige Funktionen
Zolltarifnummer (TARIC)
950300690
Lieferumfang
Anzahl der Puzzleteile
1000 Stück(e)
Verpackungssprachen
Französisch
Gewicht und Abmessungen
Breite
273 mm
Tiefe
373 mm
Höhe
55 mm
Gewicht
840 g
Merkmale
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
14 Jahr(e)
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Jahr
2020
Ursprungsland
Deutschland
Zertifizierung
CE
Logistikdaten
Palettentyp
800 x 1200 mm
Verpackungstyp Hauptgehäuse (außen)
Karton
Mindestbestellmenge
10 Stück(e)
Lagenanzahl pro Palette
180 Stück(e)
Breite des Versandkartons
575 mm
Höhe des Versandkartons
295 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
373 mm
Verpackungstiefe
55 mm
Verpackungshöhe
273 mm
Paketgewicht
840 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,81*
€ 15,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,49*
€ 14,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,60*
€ 13,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,97*
€ 13,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,61*
€ 12,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,68*
€ 10,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.