Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Barox VI-0014AB Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Barox VI-0014AB Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen Schwarz
Barox VI-0014AB Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-79904224
Hersteller:
     Barox
Herst.-Nr.:
     VI-0014AB
EAN/GTIN:
     841144100771
Netzteil für diverse Produkte der VI-Serie
Primärseite: 100-240VAC, 50-60Hz, max. 1,2A, 2-pol Euro-Stecker
Sekundärseite:12VDC, 3.0A, Hohlstecker 5,5/2,1mm
Weitere Informationen:
Merkmale
Zweck
Netzvermittlung
Netzteiltyp
Drinnen
Eingangsspannung
100 - 240 V
Eingangsfrequenz
50 / 60 Hz
Ausgangsspannung
12 V
Starkstromtyp
AC-an-DC
Ausgangsstrom
3 A
Design
Produktfarbe
Schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,49*
€ 56,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,65*
€ 55,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,73*
€ 53,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,65*
€ 49,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,17*
€ 47,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,91*
€ 41,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.