Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toolcraft 839977 Schraube/Bolzen 20 mm M6


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Toolcraft 839977 Schraube/Bolzen 20 mm M6
Toolcraft 839977 Schraube/Bolzen 20 mm M6
Artikel-Nr.:
     CIDE4-79881557
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     839977
EAN/GTIN:
     4016138447910
Suchbegriffe:
DIN 965
DIN EN ISO 7046
ISO 7046
Kreuzschlitzschraube DIN 965
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
20 mm
Merkmale
Typ
Schraube
Material
Kunststoff
Verbindender thread type
M6
Kopfform
Rundkopf
Produktfarbe
Weiß
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,92*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,292* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,76*
€ 5,66
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 4,70*
€ 5,59
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,46*
€ 5,31
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,02*
€ 4,78
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,88*
€ 4,62
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 3,76*
€ 4,47
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,60*
€ 4,28
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,92*
€ 3,47
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.