Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Play-Doh E5062ES1 Zubehör für Mal- & Bastel-Set für Kinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Play-Doh E5062ES1 Zubehör für Mal- & Bastel-Set für Kinder
Play-Doh E5062ES1 Zubehör für Mal- & Bastel-Set für Kinder
Play-Doh E5062ES1 Zubehör für Mal- & Bastel-Set für Kinder
Artikel-Nr.:
     CIDE4-79863153
Hersteller:
     Hasbro
Herst.-Nr.:
     E5062ES1
EAN/GTIN:
     5010993560196
Suchbegriffe:
Bastel-Set
Bastelset
Kinderknete
Knete
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Jahr
2019
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
528 g
Verpackungsbreite
575 mm
Verpackungstiefe
57.15 mm
Verpackungshöhe
161.925 mm
Verpackungsvolumen
2268 cm³
Paketgewicht
215.9 g
Logistikdaten
Höhe des Versandkartons
180.975 mm
Volumen Hauptkarton
9000 cm³
Breite des Versandkartons
231.775 mm
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
05010993708437
Merkmale
Produktfarbe
Mehrfarbig
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
2 Jahr(e)
Empfohlenes Alter in Jahren (max.)
99 Jahr(e)
Ursprungsland
Türkei
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,34*
€ 9,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,17*
€ 9,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,38*
€ 8,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,70*
€ 7,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.