Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

King Tony 6935M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
King Tony 6935M
King Tony 6935M
King Tony 6935M
Artikel-Nr.:
     CIDE4-79587603
Hersteller:
     King Tony
Herst.-Nr.:
     693522M
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Merkmale
Anzahl an Buchsenköpfen
1 Kopf/Köpfe
Muffengrößen (metrisch)
22 mm
Gewicht und Abmessungen
Höhe
90 mm
Gewicht
612 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,08*
€ 42,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,95*
€ 40,40
pro Stück
ab 3 Stück
€ 32,54*
€ 38,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,33*
€ 37,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,65*
€ 36,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,75*
€ 35,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,35*
€ 28,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.