Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teng Tools TTPS09 Mechanik-Werkzeugsätze


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Teng Tools TTPS09 Mechanik-Werkzeugsätze
Teng Tools TTPS09 Mechanik-Werkzeugsätze
Artikel-Nr.:
     CIDE4-79465974
Hersteller:
     Teng Tools
Herst.-Nr.:
     TTPS09
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Modul Werkzeuge
Sortiment Werkzeug
Werkzeugmodul
Werkzeugsatz
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
560 mm
Tiefe
265 mm
Höhe
40 mm
Gewicht
4500 g
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugsortiment, modul werkzeuge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 211,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 265,32*
€ 315,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 261,46*
€ 311,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 244,86*
€ 291,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 220,85*
€ 262,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 211,63*
€ 251,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.