Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ravensburger Meine ersten Tiergeschichten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ravensburger Meine ersten Tiergeschichten
Ravensburger Meine ersten Tiergeschichten
Ravensburger Meine ersten Tiergeschichten
Ravensburger Meine ersten Tiergeschichten
Ravensburger Meine ersten Tiergeschichten
Ravensburger Meine ersten Tiergeschichten
Artikel-Nr.:
     CIDE4-79444084
Hersteller:
     Ravensburger
Herst.-Nr.:
     43540
EAN/GTIN:
     9783473435401
Suchbegriffe:
Bilderbücher
Kinderbücher
Bilderbücher - deutschsprachig
deutschsprachige Bilderbücher
Mit Liebe erzählte Geschichten von den Lieblingstieren der Kleinsten beschreiben Themen aus dem kindlichen Alltag: von kleinen Abenteuern, neuen Freunden und großen Leistungen. Von Löwen, Hunden, Füchsen und versteckten Entchen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Genre
Tiere
Bucheinband-Typ
Taschenbuch
Unterstützte Sprachen
Deutsch
Geschrieben von
Susanne Szesny, Sandra Grimm
Anzahl der Seiten
30 Seiten
Empfohlene Altersgruppe
Kinder
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
2 Jahr(e)
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Buchillustrationen
Ja
Produktfarbe
Mehrfarbig
Gewicht und Abmessungen
Breite
215 mm
Höhe
240 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 12,14*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.