Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ravensburger Experimentieren und Entdecken


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ravensburger Experimentieren und Entdecken
Ravensburger Experimentieren und Entdecken
Ravensburger Experimentieren und Entdecken
Ravensburger Experimentieren und Entdecken
Artikel-Nr.:
     CIDE4-79444077
Hersteller:
     Ravensburger
Herst.-Nr.:
     33302
EAN/GTIN:
     9783473333028
Suchbegriffe:
Kinderbücher
Kinderbücher - deutschsprachig
deutschsprachige Kinderbücher
Weitere Produktinformationen Weil Kinder alles wissen wollen, sind sie die geborenen Wissenschaftler. Hier können sie sich mit ungefährlichen Experimenten an die Welt der Chemie und Physik herantasten. Durch eigenes Ausprobieren enträtseln sie die wichtigsten Geheimnisse von Luft und Wasser. Alle Experimente, die sie unter Anleitung von Professor Quarks durchführen, sind einfach und wiederholbar. Und das Material dazu finden sie bei sich zu Hause.
Weitere Informationen:
Merkmale
Genre
Tiere
Bucheinband-Typ
Hardcover
Geschrieben von
Angela Weinhold
Anzahl der Seiten
16 Seiten
Empfohlene Altersgruppe
Kinder
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
4 Jahr(e)
Empfohlenes Alter in Jahren (max.)
7 Jahr(e)
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Produktfarbe
Mehrfarbig
Gewicht und Abmessungen
Breite
245 mm
Höhe
278 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 14,01*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.