Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ONLINE Schreibgeräte Gym Bag 2nd LIFE Seesack Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ONLINE Schreibgeräte Gym Bag 2nd LIFE Seesack Kunststoff
ONLINE Schreibgeräte Gym Bag 2nd LIFE Seesack Kunststoff
Artikel-Nr.:
     CIDE4-79342572
Hersteller:
     Online Schreibgeräte
Herst.-Nr.:
     04074/6
EAN/GTIN:
     4014421040749
Suchbegriffe:
Reisetasche
Schuhbeutel
Schulsportbeutel
Sport-Beutel
Entsorgten PET-Flaschen, Trinkbechern etc. ein zweites Leben schenken und so die Umwelt schützen: Dafür stehen die 2nd LIFE PET-Produkte von ONLINE. Denn das Rohmaterial wird aus dem Recyclingprozess entsorgter PET-Einwegflaschen und Trinkbechern gewonnen. Das bedeutet: Für eine saubere Umwelt – Müllberge vermeiden. Der Gym Bag ist heutzutage als modisches Accessoire und praktischer Helfer im Alltag nicht mehr wegzudenken. Mit diesem Gym Bag liegst du voll im Trend. Das Material besteht aus recyceltem PET. Die nachhaltige Beuteltasche wird mit einem Kordelzug geschlossen und kann auch als Rucksack getragen werden. Robustes, langlebiges Material. Format 35x50 cm
Weitere Informationen:
Merkmale
Beste Verwendung
Sport
Material
Kunststoff
Schultergurt
Ja
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Gewicht und Abmessungen
Breite
310 mm
Tiefe
10 mm
Höhe
420 mm
Gewicht
750 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,56*
  
Preis gilt ab 18.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
ab 12 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
ab 30 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
ab 60 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
ab 120 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.