Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Google Nest Wifi Router WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Google Nest Wifi Router WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Weiß
Google Nest Wifi Router WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Weiß
Google Nest Wifi Router WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE4-79254516
Hersteller:
     Google
Herst.-Nr.:
     GA00595-NO
EAN/GTIN:
     193575004655
Suchbegriffe:
4G Router
LTE Router
Router
SmartHome Sprachsteuerung
Nest Wifi
Nest Wifi ist ein einfach zu erweiterndes und flexibles WLAN-System, das in jedem Raum für eine schnelle, zuverlässige Verbindung sorgt.

Streaming ohne Ladezeiten.
Mit nur einem Nest Wifi-Router und einem Nest Wifi-Zugangspunkt kannst du die verbundenen Geräte in deinem Zuhause steuern und mehrere 4K-Videos gleichzeitig streamen.

Wifi-Router
Der Router wird per Ethernet-Kabel mit dem Modem deines Internetanbieters verbunden und sorgt für schnelles, zuverlässiges WLAN.

Wifi-Zugangspunkt
Die Wifi-Zugangspunkte erweitern die WLAN-Abdeckung in deinem Zuhause. Zusätzlich ist es ein sprachgesteuerter Lautsprecher, über den du Musik abspielen und dir schnelle Hilfe von Google Assistant4 holen kannst.

Welches Nest Wifi-System passt am besten in mein Zuhause?
Egal, wie groß dein Zuhause ist – mit Nest Wifi kannst du überall für Empfang sorgen.4 Mit zusätzlichen Nest Wifi-Zugangspunkten kannst du bei Bedarf die Abdeckung und Reichweite deines Netzwerks vergrößern.

Der Helfer für dein Zuhause – mit Freisprechfunktion.
Im Nest Wifi-Zugangspunkt befindet sich ein Lautsprecher mit Google Assistant. Du kannst also Musik abspielen, dein WLAN verwalten, Antworten auf Fragen erhalten und deine verbundenen Geräte steuern – alles ganz einfach per Sprachbefehl.

Als Teil deines Zuhauses respektieren wir deine Privatsphäre.
Dein Zuhause ist etwas ganz Besonderes und daher ist es umso wichtiger, es zu schützen. Deshalb zeigen wir dir hier, wie der Datenschutz bei Nest Wifi funktioniert.

Dieses WLAN ist vorzeigbar.
Nest Wifi wurde entwickelt, um es nicht verstecken zu müssen.
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Tabletop-Router
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Kunststoff
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
WPA3
Wireless LAN Funktionen
WLAN-Band
Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz)
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 5 (802.11ac)
WLAN Datentransferrate (max.)
2200 Mbit/s
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Schnittstellentyp Ethernet-LAN
Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
Stromversorgung
15 W
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
110 mm
Tiefe
110 mm
Höhe
90.4 mm
Gewicht
380 g
Merkmale
Eingebauter Prozessor
Ja
Prozessortaktfrequenz
1400 MHz
Anzahl Prozessorkerne
4
Speicherkapazität
1024 MB
Flash-Speicher
4096 MB
Antenne
Antennen-Design
Intern
WAN-Verbindung
Ethernet-WAN
Ja
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
LAN (RJ-45)
AC-Netzadapter
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 153,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 191,52*
€ 227,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 178,32*
€ 212,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 172,93*
€ 205,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 168,85*
€ 200,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 153,21*
€ 182,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.