Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mikrotik CCR2004-1G-12S+2XS Kabelrouter Gigabit Ethernet Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mikrotik CCR2004-1G-12S+2XS Kabelrouter Gigabit Ethernet Weiß
Mikrotik CCR2004-1G-12S+2XS Kabelrouter Gigabit Ethernet Weiß
Mikrotik CCR2004-1G-12S+2XS Kabelrouter Gigabit Ethernet Weiß
Mikrotik CCR2004-1G-12S+2XS Kabelrouter Gigabit Ethernet Weiß
Mikrotik CCR2004-1G-12S+2XS Kabelrouter Gigabit Ethernet Weiß
Mikrotik CCR2004-1G-12S+2XS Kabelrouter Gigabit Ethernet Weiß
Mikrotik CCR2004-1G-12S+2XS Kabelrouter Gigabit Ethernet Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE4-79158745
Hersteller:
     MikroTik
Herst.-Nr.:
     CCR2004-1G-12S+2XS
EAN/GTIN:
     4752224000019
Suchbegriffe:
Router
mikrotik router
router
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Weiß
Rack-Einbau
Ja
WAN-Verbindung
Ethernet-WAN
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
443 mm
Tiefe
224 mm
Höhe
44 mm
Merkmale
Eingebauter Prozessor
Ja
Speicherkapazität
128 MB
Spannungsüberwachung
Ja
Temperaturüberwachung
Ja
Installiertes Betriebssystem
RouterOS
Zertifizierung
CE/RED, EAC
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Anzahl Gigabit Ethernet (Kupfer) Anschlüsse
1
Anzahl installierte SFP Module
12
Anzahl serielle Anschlüsse
1
Mobiles Netzwerk
Mobilfunknetzgenerierung
Nicht unterstützt
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 60 °C
Netzwerk
Ethernet Schnittstellen Typ
Gigabit Ethernet
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Durchsatz
3.4 Gbit/s
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
AC
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 440,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 494,14*
€ 588,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 492,11*
€ 585,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 480,21*
€ 571,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 471,98*
€ 561,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 440,47*
€ 524,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.