|  |
 |
| Artikel-Nr.: CIDE4-79068278 Herst.-Nr.: ALL-LAN-ISO-4KV EAN/GTIN: 4038816089663 |
| |
|
|  |  |
 | GERÄTESCHUTZ Schutz von insbesondere wertvollen Geräten vor Brumm- und Überspannungen aus der Netzwerkperipherie. MESSTECHNIK Schutz von elektrischen Mess- und Überwachungseinrichtungen vor Fremd- und Störspannungen aus der Ethernet-Verkabelung. POTENZIALUNTERSCHIEDE (GEBÄUDETECHNIK) Verhinderung von Potenzialausgleichsströmen bei Rechnersystemen, welche durch eine Ethernet-Verkabelung über größere Entfernungen galvanisch miteinander verbunden sind. AUDIO Reduzierung von niederfrequenten Wechselspannungen (Netzbrummen), welche von der Netzwerkverbindung verursacht werden, auf ein nicht mehr wahrnehmbares Maß. Weitere Informationen: Verpackungsdaten | Paketgewicht | 100 g | Anschlüsse und Schnittstellen | Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 | Merkmale | Produktfarbe | Weiß |
|
|  |  |
 | |  |  |
| |