Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity ROX3SJ68K Widerstand 68000 Ohm Metall Oxid


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
TE Connectivity ROX3SJ68K Widerstand 68000 Ohm Metall Oxid
TE Connectivity ROX3SJ68K Widerstand 68000 Ohm Metall Oxid
Artikel-Nr.:
     2805-ROX3SJ68K
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     6-1625892-6
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Metalloxid Widerstand
Metalloxidwiderstand
Metallschichtwiderstand
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Metall Oxid
Interner Widerstand
68000 Ohm
Leistung
3 W
Toleranz
5 %
Spannung
350 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
16 mm
Durchmesser
5.5 mm
Weitere Suchbegriffe: drahtwiderstand 3w, drahtwiderstand
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
10000
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,063*
€ 0,0829*
100
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,25*
€ 0,46*
2 Tage
2854
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,35*
€ 0,56*
7 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 65,37*
€ 84,36*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10000 Stück
€ 0,0829*
€ 0,09865
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,063*
€ 0,07497
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10000 Stück ( entspricht € 829,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.