Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

High Peak Tauris 4 Grün, Grau Tunnelzelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
High Peak Tauris 4 Grün, Grau Tunnelzelt
High Peak Tauris 4 Grün, Grau Tunnelzelt
High Peak Tauris 4 Grün, Grau Tunnelzelt
High Peak Tauris 4 Grün, Grau Tunnelzelt
Artikel-Nr.:
     CIDE4-78477536
Hersteller:
     High Peak
Herst.-Nr.:
     12.11560
EAN/GTIN:
     4001690115605
Suchbegriffe:
Camping Zelt
Campingzelt
Familienzelt
Igluzelt
Windstabiles Vis a Vis Tunnelzelt mit 4000 mm Wassersäule bietet Raum für 4 Personen. Gegenüberliegende Schlafkabinen für das eigene Reich der Kinder oder wenn Freunde zu Besuch kommen. Tagsüber kann ein Innenzelt ausgehängt werden um den Wohnraum zu vergrößern. Ideal bei schlechtem Wetter. Die Eingänge mit Moskitotüren bieten optimale Belüftung und Insektenschutz. Kleine Campingutensilien sind in den 8 Organizer schnell verstaut und griffbereit. Lampenhalter und 4 Innenzeltaschen runden die Ausstattung ab. Der Wohnraum hat Lichtquellenfenster und einen separaten, pflegeleichten Zeltboden. Der Eingang kann als Sonnendach aufgestellt werden und spendet Schatten an heißen Tagen. Die gegenüberliegenden HIGH PEAK Vario Ventilationen belüften das Zelt auch bei regnerischem Wetter und sollten immer geöffnet sein. Das Zelt hat extra starke Reißverschlüsse und reflektierende Abspannschlaufen für mehr Sicherheit. Die sehr stabilen 5 mm Durchmesser Stahl-Erdnägel verbiegen sich auch bei hartem Untergrund nicht. Für die Abspannung werden spezielle 5 mm Stahl-Erdnägel mit Haken für besseren Halt der Spannleinen geliefert. Die Reißverschluss Abdeckung ist mit einer zusätzlichen Regenrinne ausgestattet. Diese schützt zusätzlich gegen das Eindringen von Nässe. Das Außenzelt wird zuerst aufgebaut und dann die Innenzelte eingehängt. Das hat den Vorteil dass die Innenzelte während des Aufbaus bei regnerischem Wetter trocken bleiben. Für Familien Camping oder Touren mit Freunden bestens geeignet.
Weitere Informationen:
Merkmale
Wassersäule Zeltfliegenschutz
4000 mm
Wetterfestigkeit
Ja
Atmungsaktiv
Ja
Design
Typ
Tunnelzelt
Zweck
Camping
Produktfarbe
Grün, Grau
Anzahl der Zimmer
2
Tasche
Ja
Färbung
Monochromatisch
Moskitonetz
Ja
Reißverschlussart
Ein-Weg-Reißverschluss
Belüftung
Ja
Material
Grundstoffmaterial
Polyethylen
Material innen
Polyester
Stangenmaterial
Steel/Fiberglass
Zeltfliegenschutzmaterial
Polyester
Gewicht und Abmessungen
Breite
4400 mm
Tiefe
2400 mm
Höhe
1800 mm
Gewicht
11800 g
Weitere Suchbegriffe: Kuppelzelt, Tunnelzelt, camping zelt
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 190,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 232,81*
€ 277,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 227,09*
€ 270,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 214,60*
€ 255,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 206,65*
€ 245,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 190,23*
€ 226,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.