Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

High Peak Calobra 80 Grau Kuppel-/Iglu-Zelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
High Peak Calobra 80 Grau Kuppel-/Iglu-Zelt
High Peak Calobra 80 Grau Kuppel-/Iglu-Zelt
High Peak Calobra 80 Grau Kuppel-/Iglu-Zelt
High Peak Calobra 80 Grau Kuppel-/Iglu-Zelt
Artikel-Nr.:
     CIDE4-78477524
Hersteller:
     High Peak
Herst.-Nr.:
     12.10021
EAN/GTIN:
     4001690100212
Suchbegriffe:
Badespaß
Camping Zelt
Campingzelt
Familienzelt
Pop Up Strandschutz mit UV Schutzfaktor 80 nach UV Standard 801. Das Dach ist an der Innenseite Aluminium beschichtet und wirkt als Hitzereflektor. Die großen Gaze- Flächen vermeiden einen Hitzestau. Attraktives Design. 4 Sandaschen. Hochwertige Kunststoff Heringe für sicherem Halt.
Schneller Auf und Abbau durch integriertes Fiberglasgestänge.
Weitere Informationen:
Design
Typ
Kuppel-/Iglu-Zelt
Zweck
Camping
Produktfarbe
Grau
Tasche
Ja
Färbung
Monochromatisch
Reißverschlussart
Ein-Weg-Reißverschluss
Material
Grundstoffmaterial
Polyester
Stangenmaterial
Fiberglas
Gewicht und Abmessungen
Breite
2000 mm
Tiefe
1200 mm
Höhe
900 mm
Gewicht
1000 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,40*
€ 54,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,84*
€ 53,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,85*
€ 50,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,54*
€ 49,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,69*
€ 47,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,43*
€ 39,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.