Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Western Digital Elements SE 2TB Externe Festplatte Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Western Digital Elements SE 2TB Externe Festplatte Schwarz
Western Digital Elements SE 2TB Externe Festplatte Schwarz
Western Digital Elements SE 2TB Externe Festplatte Schwarz
Western Digital Elements SE 2TB Externe Festplatte Schwarz
Western Digital Elements SE 2TB Externe Festplatte Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-78270842
Hersteller:
     Western Digital
Herst.-Nr.:
     WDBEPK0020BBK
EAN/GTIN:
     718037859385
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
Weitere Informationen:
Festplatte
HDD Kapazität
2000 GB
Anschlüsse und Schnittstellen
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
130 g
Breite
110.07 mm
Tiefe
81.57 mm
Höhe
12.8 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 65 °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 98,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,94*
€ 152,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,25*
€ 149,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,41*
€ 137,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,54*
€ 130,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,97*
€ 117,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.