Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dresselhaus WGR 1667/001/51 Abschließende Unterlegscheibe Galvanisiertes Stahl


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Dresselhaus WGR 1667/001/51 Abschließende Unterlegscheibe Galvanisiertes Stahl
Dresselhaus WGR 1667/001/51 Abschließende Unterlegscheibe Galvanisiertes Stahl
Dresselhaus WGR 1667/001/51 Abschließende Unterlegscheibe Galvanisiertes Stahl
Artikel-Nr.:
     CIDE4-78072266
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     4001796054839
EAN/GTIN:
     4001796054839
Suchbegriffe:
DIN 6798
DIN 6798 Fächerscheibe
DIN 6798 Scheibe
Fächerscheibe DIN 6798
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Abschließende Unterlegscheibe
Material
Galvanisiertes Stahl
Produktfarbe
Zink
Form
Rund
Gewicht und Abmessungen
Innendurchmesser
4.3 mm
Außendurchmesser
8 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,89*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0189* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,85*
€ 3,3915
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,62*
€ 3,1178
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,53*
€ 3,0107
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,41*
€ 2,8679
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,30*
€ 2,737
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,89*
€ 2,2491
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.