Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brady 819613 Sicherheitszeichen Plattensicherheitsschild


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Brady 819613 Sicherheitszeichen Plattensicherheitsschild
Brady 819613 Sicherheitszeichen Plattensicherheitsschild
Artikel-Nr.:
     CIDE4-77892119
Hersteller:
     Brady
Herst.-Nr.:
     819613
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
200 mm
Höhe
200 mm
Tiefe
0.099 mm
Technische Details
Produkttyp
Plattensicherheitsschild
Symbol-Typ
Use handrail
Produktfarbe
Blau, Weiß
Material
Polyester
Selbstklebend
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Paket (ab € 8,43* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,09*
€ 14,39
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,02*
€ 14,30
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,52*
€ 13,71
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,92*
€ 12,99
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,58*
€ 12,59
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,43*
€ 10,03
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.