Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brady 817056 Sicherheitszeichen Plattensicherheitsschild


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Brady 817056 Sicherheitszeichen Plattensicherheitsschild
Brady 817056 Sicherheitszeichen Plattensicherheitsschild
Artikel-Nr.:
     CIDE4-77891820
Hersteller:
     Brady
Herst.-Nr.:
     817056
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
253 mm
Höhe
253 mm
Tiefe
1.591 mm
Technische Details
Produkttyp
Plattensicherheitsschild
Symbol-Typ
Fire hose reel
Produktfarbe
Rot, Weiß
Material
Polyvinylchlorid
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 66,91*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1 Paket (ab € 66,91* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 86,13*
€ 102,49
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 85,49*
€ 101,73
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 80,96*
€ 96,34
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 77,65*
€ 92,40
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 66,91*
€ 79,62
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.