Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MENNEKES 10853 Steckdose Typ F Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MENNEKES 10853 Steckdose Typ F Grün
MENNEKES 10853 Steckdose Typ F Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE4-77720215
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     10853
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CEE Wandgerätestecker
Schuko-Steckdose
Schutz-Steckdose
Schutzkontakt-Steckdose
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Grün
Rahmen (Bereich)
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP68
Empfohlene Platzierung
Universal
Gewicht und Abmessungen
Breite
75 mm
Tiefe
96.5 mm
Höhe
75 mm
Gewicht
139 g
Merkmale
Buchsen-Typ
Typ F
Anzahl Fassungen
1
Anzahl der Pole
2P+E
Wetterfestigkeit
Ja
Energie
Nennspannung
230 V
Nennstrom
16 A
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,03*
€ 72,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,11*
€ 71,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,03*
€ 67,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,10*
€ 65,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,10*
€ 63,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,25*
€ 56,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.