Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MENNEKES 403 Elektrischer Steckdosenkoppler 32 A 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MENNEKES 403 Elektrischer Steckdosenkoppler 32 A 3
MENNEKES 403 Elektrischer Steckdosenkoppler 32 A 3
Artikel-Nr.:
     CIDE4-77716726
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     403
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CEE Wandgerätestecker
Anbaugerätestecker
Aufbaugerätestecker
Flanschgerätestecker
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
75 mm
Tiefe
115 mm
Höhe
90 mm
Technische Details
Stromstärke
32 A
Anzahl der Pole
3
Anzahl Fassungen
1
Spannung
400 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Produktfarbe
Rot
Wasserfest
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 106,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,44*
€ 143,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,33*
€ 142,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,49*
€ 137,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,80*
€ 135,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,30*
€ 126,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.