Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MENNEKES 7125 Elektrischer Steckdosenkoppler 16 A 3p


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MENNEKES 7125 Elektrischer Steckdosenkoppler 16 A 3p
MENNEKES 7125 Elektrischer Steckdosenkoppler 16 A 3p
Artikel-Nr.:
     CIDE4-77714849
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     7125
EAN/GTIN:
     4015394130079
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
118 mm
Tiefe
141 mm
Höhe
250 mm
Paketgewicht
1075 g
Technische Details
Stromstärke
16 A
Anzahl der Pole
3p
Anzahl Fassungen
1
Spannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Produktfarbe
Blau, Weiß
Referenz
6 h
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 299,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 338,03*
€ 402,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 336,52*
€ 400,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 328,71*
€ 391,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 311,37*
€ 370,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 299,64*
€ 356,57
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MENNEKES Elektrotechnik
41416
ab € 5,02*
Zubehör
MENNEKES Elektrotechnik
248
ab € 9,01*
Zubehör
MENNEKES Elektrotechnik
7245RS
ab € 497,86*
Zubehör
MENNEKES Elektrotechnik
101
ab € 22,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.