Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MENNEKES 1254 Elektrischer Steckdosenkoppler 32 A 5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MENNEKES 1254 Elektrischer Steckdosenkoppler 32 A 5
MENNEKES 1254 Elektrischer Steckdosenkoppler 32 A 5
Artikel-Nr.:
     CIDE4-77711915
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     1254
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CEE Wandgerätestecker
Anbaugerätestecker
Aufbaugerätestecker
Flanschgerätestecker
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
85 mm
Tiefe
137 mm
Höhe
85 mm
Technische Details
Stromstärke
32 A
Anzahl der Pole
5
Anzahl Fassungen
1
Spannung
400 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Produktfarbe
Rot, Weiß
Wasserfest
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 105,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,32*
€ 139,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,13*
€ 138,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,50*
€ 135,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,16*
€ 133,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,52*
€ 125,57
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
1253
ab € 106,10*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
1257
ab € 274,98*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
1259
ab € 191,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.