Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Windhager 07116 Visuelle Tierabschreckung Vogel-Silhouette Schwarz


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen:
Windhager 07116 Visuelle Tierabschreckung Vogel-Silhouette Schwarz
Windhager 07116 Visuelle Tierabschreckung Vogel-Silhouette Schwarz
Windhager 07116 Visuelle Tierabschreckung Vogel-Silhouette Schwarz
Windhager 07116 Visuelle Tierabschreckung Vogel-Silhouette Schwarz
Artikel-Nr.:
     4BULW-4000818599
Hersteller:
     Windhager
Herst.-Nr.:
     07116
EAN/GTIN:
     9003117071162
Vögel sehen keine Fensterscheiben da sich in diesen oft die Natur widerspiegelt. Einen kleinen Schutz bieten selbstklebende Vogelsilhouetten die auf großen Fensterflächen angebracht werden sollten.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Vogel-Silhouette
Produktfarbe
Schwarz
Befestigungstyp
Stand
Material
Kautschuk
Selbstklebend
Ja
Wetterfestigkeit
Ja
Bruchsicher
Ja
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4BULW
69
20
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 1,15*
€ 1,56*
1 Tag
98
20
pro Stück
€ 5,50*
ab € 1,19*
€ 1,62*
3 Tage
73
20
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,19*
€ 1,62*
5 Tage
98
20
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,28*
€ 1,74*
1 Tag
98
40
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,17*
€ 1,78*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Kartonagen
€ 1,56*
€ 1,86
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 1,48*
€ 1,76
pro Kartonage
ab 100 Kartonagen
€ 1,41*
€ 1,68
pro Kartonage
ab 15000 Kartonagen
€ 1,15*
€ 1,37
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 1,15* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 20 Kartonagen ( entspricht € 31,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.