Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke 5-210 Feile & Raspel Datensatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     CIDE4-77417432
Herst.-Nr.:
     5-210
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feilensatz
Werkstattfeilen Satz
Nadelfeilen-Satz
Nadelfeilen-Set
Weitere Informationen:
Merkmale
Anzahl
6
Produkttyp
Datensatz
Dateiform
Flache Datei, Halbrundfeile, Abfalleimer, Quadratische Datei, Dreieckige Datei
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
140 mm
Weitere Suchbegriffe: Nadelfeilenset, feilensatz
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,79*
€ 18,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,62*
€ 18,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,38*
€ 17,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,66*
€ 16,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,41*
€ 15,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,03*
€ 13,13
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-231
ab € 1,21*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-240
ab € 7,40*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-261
ab € 0,92*
Ähnlich
Bernstein
5-301
ab € 9,07*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-302
ab € 9,73*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-306
ab € 7,67*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-311
ab € 8,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.