Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flex L 21-6 230MM Winkelschleifer 23 cm 6500 RPM 2100 W 4,9 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flex L 21-6 230MM Winkelschleifer 23 cm 6500 RPM 2100 W 4,9 kg
Flex L 21-6 230MM Winkelschleifer 23 cm 6500 RPM 2100 W 4,9 kg
Flex L 21-6 230MM Winkelschleifer 23 cm 6500 RPM 2100 W 4,9 kg
Flex L 21-6 230MM Winkelschleifer 23 cm 6500 RPM 2100 W 4,9 kg
Flex L 21-6 230MM Winkelschleifer 23 cm 6500 RPM 2100 W 4,9 kg
Flex L 21-6 230MM Winkelschleifer 23 cm 6500 RPM 2100 W 4,9 kg
Flex L 21-6 230MM Winkelschleifer 23 cm 6500 RPM 2100 W 4,9 kg
Flex L 21-6 230MM Winkelschleifer 23 cm 6500 RPM 2100 W 4,9 kg
Artikel-Nr.:
     CIDE4-77126800
Hersteller:
     FLEX
Herst.-Nr.:
     L 21-6 230 230/CEE
EAN/GTIN:
     4030293164307
Suchbegriffe:
Elektro-Winkelschleifer
Winkelschleifer (elektrisch)
Winkelschneider
elektro-winkelschleifer 230 mm
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Schleifscheiben
1
Merkmale
Anpassbare Geschwindigkeit
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Rot
Einstellbare Schutzvorrichtung
Ja
Soft-Start
Ja
Wellenschloss
Ja
Weicher Haltegriff
Ja
Energieschutzeigenschaften
Überlastschutz
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsleistung
2100 W
Kabellänge
4 m
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
4900 g
Leistungen
Schleifscheibendurchmesser
230 mm
Leerlaufdrehzahl (max.)
6500 RPM
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 146,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 178,76*
€ 212,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 175,13*
€ 208,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 161,41*
€ 192,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 154,85*
€ 184,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,98*
€ 174,91
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
FLEX
253.049
ab € 49,23*
Zubehör
FLEX
349.046
ab € 13,50*
Zubehör
FLEX
389.625
ab € 50,00*
Zubehör
FLEX
444.391
ab € 44,19*
Zubehör
FLEX
445.487
ab € 70,77*
Zubehör
FLEX
338729
ab € 21,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.