Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mikrotik RBwAPR-2nD&R11e-LTE Modem/Router für Mobilfunknetze


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mikrotik RBwAPR-2nD&R11e-LTE Modem/Router für Mobilfunknetze
Mikrotik RBwAPR-2nD&R11e-LTE Modem/Router für Mobilfunknetze
Mikrotik RBwAPR-2nD&R11e-LTE Modem/Router für Mobilfunknetze
Mikrotik RBwAPR-2nD&R11e-LTE Modem/Router für Mobilfunknetze
Mikrotik RBwAPR-2nD&R11e-LTE Modem/Router für Mobilfunknetze
Mikrotik RBwAPR-2nD&R11e-LTE Modem/Router für Mobilfunknetze
Mikrotik RBwAPR-2nD&R11e-LTE Modem/Router für Mobilfunknetze
Mikrotik RBwAPR-2nD&R11e-LTE Modem/Router für Mobilfunknetze
Artikel-Nr.:
     CIDE4-76879085
Hersteller:
     MikroTik
Herst.-Nr.:
     RTB-RBWAPR-2ND_R11E-LTE
EAN/GTIN:
     4752224005014
Suchbegriffe:
LTE Modem
4G Router
LTE Router
Mobilfunkmodem
Weitere Informationen:
Leistungen
Eingebauter Prozessor
Ja
Prozessor
Qualcomm Atheros QCA9531
Installiertes Betriebssystem
RouterOS
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
85 mm
Tiefe
30 mm
Höhe
185 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 60 °C
Design
Gerätetyp
Modem/Router für Mobilfunknetze
Produktfarbe
Weiß
Montage
Wandmontage
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Energie
Energiequelle
PoE, Gleichstrom
Eingangsspannung
9 - 30 V
Wireless LAN Funktionen
WLAN
Ja
WLAN-Standards
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Datenübertragungsgeschwindigkeit WLAN
300 Mbit/s
Ethernet LAN Charakteristiken
Ethernet/LAN
Ja
Schnittstellentyp Ethernet-LAN
Schnelles Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100 Mbit/s
Antenne
Antennentyp
Intern
Antenne Zunahmeniveau (max)
2 dBi
Mobiles Netzwerk
Datennetzwerk
2G, 3G, LTE
2G-Bänder werden unterstützt
850,900,1800,1900 MHz
unterstützte 3G-Bandbreiten
850,900,1900,2100 MHz
unterstützte 4G-Bandbreiten
800,900,1800,1900,2100,2300,2600 MHz
Anzahl SIM-Karten
1
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 99,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,74*
€ 149,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,48*
€ 146,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,37*
€ 132,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,10*
€ 131,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,45*
€ 118,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.