Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lantronix A2200A GPS-Empfänger-Modul 48 Kanäle Braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lantronix A2200A GPS-Empfänger-Modul 48 Kanäle Braun
Lantronix A2200A GPS-Empfänger-Modul 48 Kanäle Braun
Artikel-Nr.:
     CIDE4-76847716
Hersteller:
     Lantronix
Herst.-Nr.:
     A2200A
EAN/GTIN:
     783384240445
Suchbegriffe:
GPS Maus
GPS Mouse
GPS-Empfänger
GPS-Empfängermodul
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Braun
Akku/Batterie
Eingangsspannung
3 - 3.6 V
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 85 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
GPS-Leistungen
Anzahl Kanäle
48 Kanäle
Erwerb Zeiten - kalt
35 s
Erwerb Zeiten - heiß
1 s
Erwerb Zeiten - warm
30 s
Updaterate
5 Hz
Baudrate
115.2 Kbit/s
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
4 g
Breite
16.01 mm
Tiefe
17.78 mm
Höhe
2.5 mm
Weitere Suchbegriffe: GPS-Modul, gps maus
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 24,37*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,37*
€ 29,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,60*
€ 28,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,44*
€ 25,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,76*
€ 24,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,16*
€ 23,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,43*
€ 19,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.