Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TerraMaster D5-300 Disk-Array Desktop Schwarz, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TerraMaster D5-300 Disk-Array Desktop Schwarz, Grau
TerraMaster D5-300 Disk-Array Desktop Schwarz, Grau
TerraMaster D5-300 Disk-Array Desktop Schwarz, Grau
TerraMaster D5-300 Disk-Array Desktop Schwarz, Grau
TerraMaster D5-300 Disk-Array Desktop Schwarz, Grau
TerraMaster D5-300 Disk-Array Desktop Schwarz, Grau
TerraMaster D5-300 Disk-Array Desktop Schwarz, Grau
TerraMaster D5-300 Disk-Array Desktop Schwarz, Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE4-76809352
Hersteller:
     TerraMaster
Herst.-Nr.:
     D5-300
EAN/GTIN:
     6939236139137
Weitere Informationen:
Energie
Kapazität der Stromversorgungseinheit
90 W
Anzahl von Stromversorgungseinheiten
1
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
45.6 W
AC Eingangsspannung
100-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
DC-Ausgangsspannung
12 V
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Systemanforderung
Mac-Kompatibilität
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
macOS
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
275 mm
Verpackungstiefe
186 mm
Verpackungshöhe
300 mm
Paketgewicht
3500 g
Sonstige Funktionen
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Design
Geräteklasse
Home & Home Office
Gehäusetyp
Desktop
Produktfarbe
Schwarz, Grau
LED-Anzeigen
HDD, Leistung
Anzahl Lüfter
2 Lüfter
Geräuschpegel
19.8 dB
Lüfterdurchmesser
80 mm
Zertifizierung
CE, FCC, CCC, KC
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
Speichermedium
Unterstützte Speicherlaufwerke
HDD & SSD
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
5
Maximal unterstützte Speicherkapazität
80 TB
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
SATA
unterstützte Speicherlaufwerksgrößen
2.5,3.5 "
RAID Level
0, 1, JBOD
Datenübertragungsrate
5 Gbit/s
Im laufenden Betrieb wechselbare Gehäuseschächte
Ja
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC
Anzahl enthaltener Adapter
1 Stück(e)
Schrauben enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
225 mm
Tiefe
136 mm
Höhe
227 mm
Gewicht
2100 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 334,31*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 334,31*
€ 397,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 332,69*
€ 395,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 312,84*
€ 372,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 306,58*
€ 364,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 280,29*
€ 333,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.