Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TerraMaster D2 Thunderbolt 3 Disk-Array Desktop Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TerraMaster D2 Thunderbolt 3 Disk-Array Desktop Grau
TerraMaster D2 Thunderbolt 3 Disk-Array Desktop Grau
TerraMaster D2 Thunderbolt 3 Disk-Array Desktop Grau
TerraMaster D2 Thunderbolt 3 Disk-Array Desktop Grau
TerraMaster D2 Thunderbolt 3 Disk-Array Desktop Grau
TerraMaster D2 Thunderbolt 3 Disk-Array Desktop Grau
TerraMaster D2 Thunderbolt 3 Disk-Array Desktop Grau
TerraMaster D2 Thunderbolt 3 Disk-Array Desktop Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE4-76809296
Hersteller:
     TerraMaster
Herst.-Nr.:
     D2-THUNDERBOLT3
EAN/GTIN:
     6939236140072
Weitere Informationen:
Energie
Kapazität der Stromversorgungseinheit
40 W
Anzahl von Stromversorgungseinheiten
1
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
25.6 W
AC Eingangsspannung
100-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
DC-Ausgangsspannung
12 V
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Systemanforderung
Mac-Kompatibilität
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
macOS
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
220 mm
Verpackungstiefe
200 mm
Verpackungshöhe
258 mm
Paketgewicht
2200 g
Sonstige Funktionen
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Design
Gehäusetyp
Desktop
Produktfarbe
Grau
LED-Anzeigen
HDD, Leistung
Anzahl Lüfter
1 Lüfter
Geräuschpegel
18.6 dB
Lüfterdurchmesser
80 mm
Zertifizierung
CE, FCC, CCC, KC
Anschlüsse und Schnittstellen
Thunderbolt-Technologie
Ja
Menge der Thunderbolt-Anschlüsse
2
Thunderbolt-Version
3
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
DisplayPorts-Version
1.2
Speichermedium
Unterstützte Speicherlaufwerke
HDD & SSD
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
2
Maximal unterstützte Speicherkapazität
32 TB
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
SATA
unterstützte Speicherlaufwerksgrößen
2.5,3.5 "
RAID Level
0, 1, JBOD
Datenübertragungsrate
40 Gbit/s
Im laufenden Betrieb wechselbare Gehäuseschächte
Ja
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC, Thunderbolt
Anzahl enthaltener Adapter
1 Stück(e)
Schrauben enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
119 mm
Tiefe
173 mm
Höhe
227 mm
Gewicht
1400 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 225,63*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 225,63*
€ 268,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 219,50*
€ 261,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 209,49*
€ 249,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 202,21*
€ 240,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 186,78*
€ 222,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.