Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PATLITE SZK-003U Lichtmontage & Zubehör Montageset


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PATLITE SZK-003U Lichtmontage & Zubehör Montageset
PATLITE SZK-003U Lichtmontage & Zubehör Montageset
Artikel-Nr.:
     CIDE4-76753869
Hersteller:
     Patlite
Herst.-Nr.:
     SZK-003U
EAN/GTIN:
     4938766016750
Suchbegriffe:
Montagehalterung
patlite montagehalterung
Wandmontagehalterung für direkte Wandmontage, kompatibel mit LR6 (60mm) und LR7 (70mm)
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
60 g
Design
Typ
Montageset
Befestigungstyp
Wand
Produktfarbe
Silber
Material
Polycarbonat
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Leistungen
Kompatibilität
PATLITE LR6-WJ, LR7-WJ/WT
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,18*
€ 12,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,08*
€ 12,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,66*
€ 11,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,40*
€ 11,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,90*
€ 10,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,59*
€ 9,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.