Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PATLITE SZK-002K Lichtmontage & Zubehör Montageset


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PATLITE SZK-002K Lichtmontage & Zubehör Montageset
PATLITE SZK-002K Lichtmontage & Zubehör Montageset
Artikel-Nr.:
     CIDE4-76753856
Hersteller:
     Patlite
Herst.-Nr.:
     SZK-002K
EAN/GTIN:
     4938766024274
Suchbegriffe:
Montagehalterung
patlite montagehalterung
Wandmontagehalterung für direkte Wandmontage, kompatibel mit LR4 (40mm) und LR5 (50mm)
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
60 g
Design
Typ
Montageset
Befestigungstyp
Wand
Produktfarbe
Schwarz
Material
Polycarbonat
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Leistungen
Kompatibilität
PATLITE LR4-WJ, LR5-WJ/WT
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,16*
€ 12,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,05*
€ 11,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,63*
€ 11,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,37*
€ 11,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,87*
€ 10,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,58*
€ 9,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.